Beli stang jepit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sika Sikalastic WaterproofingDeskripsi:Sikalastic-590 is one component polyurethane-acrylic dispersion with improved water ponding resistance, excellent UV resistance, good crack bridging capacity and great esthetic. For manual/spray application, Sikalastic-590 can be applied as coating or a reinforced liquid applied membrane with Sika-120 Reemat. Advantages. - Good behavior under limited water ponding. - UV resistant and resistant to yellowing and weathering. - Highly elastic and crack-bridging. - Non-toxic and VOC compliant water based coating. - One component-ready to use. - Excellent adhesion on porous and non-porous sub-strates. - Seamless waterproofing membrane. - Water vapour permeable.atribut:
- Chemical Base: Polyurethane modified acrylic dispersion
- Packaging: Pail
- Shelf Life: 12 Months from date of production of stored properly in original, unopened and undagamaed sealed packaging
- Density (kg/L): ~1.32 (at +30°C)
- Adhesion in Peel (N/mm²): ~1.5
- Ambient Air Temperature (°C ): min. +15, max +35
- Elongation at Break (%): ~360
- Solid Content: ~63% by weight
- Tensile Strength (N/mm²): ~1.7
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- monotaro Bicycle GripDeskripsi:Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. It is 126 mm in length, ideal for mountain biking and sports cars.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Overall Length (mm): 126
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- Sika Sikatop WaterproofingDeskripsi:2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
- SSS Rantai SBDeskripsi:Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.atribut:
- Color: Gold
- Sika Sikagrout GroutingDeskripsi:A non shrink, cementitious premixed grout with extended working time to suit local ambient temperatures. Flowable grout with high resistance to cement wash-out wwhen placed under water. Advantages. - Easy to use, just add water. - Good flow characteristic. - Adjustable consistancy. - Rapid strength development. - Shrinkage compensated. - High final sstrength. - Non-Corrosive. - Non-Toxic.atribut:
- Form: Powder
- Color: Grey
- Mix Density (kg/L): Approx 2.26
- Shelf Life: 9 Months when Unopened and stored in dry condition
- Expansion (%): 0.30-1.40
- Bonding Strength (N/mm²): 28days > 1.5 (Concrete failure, over mechanically roughened concrete surface), > 2.5 (Over mechanically roughned old grout surface)
- Compressive Strength (N/mm²): 1 day : 24, 3 day : 41, 7 day : 53, 28 day : 65
- Flexural Strength (N/mm²): 28days > 6.0
- Flow Condition: Flowable (Mod J cone 5-12sec)
- Initial Setting Time (hour): 4-8 (at 27°C)
- Tensile Strength (N/mm²): 28days > 3.5
- Water Required (L/kg bag): 4
- Yield (L/kg bag): 13
- KC Stang StirDeskripsi:- Stang Stir untuk sepeda motor Mio- Dapat dipergunakan juga untuk sepeda motor modifikasi.- Tidak diberikan karet dan baut, hanya besi saja.- Produk Berkualitas.- Merk : KC.
Daftar Harga stang jepit Terbaru January 2026
| Sika Sikalastic Waterproofing | Rp419.900 |
| Sparex Piston And Ring Set | Rp6.199.900 |
| Daytona Max Series Ignimax Tapered Spark Plug (Spark Plug) | Rp19.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| DID Roller Chain (Rantai) | Rp65.900 |
| monotaro Bicycle Grip | Rp31.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Sika%20Sikalastic%20Waterproofing/kzP105308755-1.jpg)

/P102085400-2.jpg)

/P102091289-1.jpg)


/P102085448-2.jpg)
/P102086001-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Sika%20Sikatop%20Waterproofing/l8P105308764-1.jpg)



/P102091296-1.jpg)